Sicherheitssandale S1P Steitz ESD DX 711 SF
Sicherheitssandale S1P Steitz ESD DX 711 SF
SANDALE-STEITZ-DX-711-SF-S-S1P-ESD-43
Art.-Nr. 1931011955
EAN 4058794830224
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
LAUFSOHLE
- TPU Dynamics ESD, weiß
- Laufsohle mit 2,6 mm Profil
- Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau mit tailliertem Gelenkbereich
- Flexionszone mit Drehpunkt
- Dämpfende Struktur im Fersenbereich
- Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- Hitzebeständig bis ca. 120 °C
SPECIALS
- Ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur
- Klettverschluss
- Schaftapplikationen
- Aluminium-Zehenschutzkappe
- Metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX
- Atmungsaktives Funktionsfutter
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 43 |
Obermaterial Schuhe | Mikrofaser |
Sicherheitskategorie | S1P |
Normen | ISO 20345 |
ISO | 20345 |
Fußweite | Schmal |