Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherheitssandale S1P Steitz ESD DX 711 SF

Sicherheitssandale S1P Steitz ESD DX 711 SF
SANDALE-STEITZ-DX-711-SF-XB-S1P-ESD-43

Art.-Nr. 1931011968

EAN 4058794830354

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherheitssandale S1P Steitz ESD DX 711 SF

Art.-Nr. 1931011968

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

LAUFSOHLE


  • TPU Dynamics ESD, weiß

  • Laufsohle mit 2,6 mm Profil

  • Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau mit tailliertem Gelenkbereich

  • Flexionszone mit Drehpunkt

  • Dämpfende Struktur im Fersenbereich

  • Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung

  • Hitzebeständig bis ca. 120 °C


SPECIALS


  • Ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur

  • Klettverschluss

  • Schaftapplikationen

  • Aluminium-Zehenschutzkappe

  • Metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX

  • Atmungsaktives Funktionsfutter

  • Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

43

Obermaterial Schuhe

Mikrofaser

Sicherheitskategorie

S1P

Normen

ISO 20345

ISO

20345

Fußweite

Extra breit

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen