Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherheitsschaukelhaken mit 3 Muttern

Stahl verzinkt 3 Muttern metrisch Sicherheitshaken
SCHAUKHAK-SIH-3MU-(A2K)-M12X180

Art.-Nr. 5067005011

EAN 4062856413058

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherheitsschaukelhaken mit 3 Muttern

Art.-Nr. 5067005011

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit metrischem Gewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge (l1)

180 mm

Hakendurchmesser (d2)

22 mm

Gewindelänge (lg) (lg)

100 mm

Tragfähigkeit max.

175 kg

Schaftdurchmesser

10,6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen