Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherheitsschaukelhaken mit Holzschraubengewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Stahl verz. Holzschraubengewinde Sicherheitshaken
SCHAUKHAK-SIH-HO-(A2K)-10,6X150

Art.-Nr. 5067005001

EAN 4062856413041

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherheitsschaukelhaken mit Holzschraubengewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 5067005001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Gemäß EN 71 sind diese Schaukelhaken bei paarweiser Verwendung für Kinder bis 14 Jahren mit einem max. Körpergewicht von 50 kg vorgesehen! Diese Schaukelhaken sind nur für den Hausgebrauch vorgesehen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

HOGWD10,6

Länge (l1)

150 mm

Hakendurchmesser (d2)

22 mm

Gewindelänge (lg) (lg)

50 mm

Dübeldurchmesser

14 mm

Schaftdurchmesser

10,6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen