Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherheitsschraube Flachrundkopf mit AW Antrieb u. Stopfen

Stahl verzinkt AW metrisches Gewinde
SHR-FLRDKPF-AW40-(A2K)-M10X25

Art.-Nr. 026511025

EAN 4011231315371

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherheitsschraube Flachrundkopf mit AW Antrieb u. Stopfen

Art.-Nr. 026511025

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sicherheitsschraube , Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

Für die sichere Befestigung von Schutzgittern, Kellerrosten und ähnlichem.



Material:


  • Stahl verzinkt, blau passiviert

  • Stahl Ruspert-II-Beschichtung


Kopfform:


Zierkopf mit Antrieb AW 40 und Verschlussstopfen



Festigkeit 5.8



Mit metrischem Gewinde



Allgemein bauaufsichtlich zugelassen in Verbindung mit Würth-Einschlagdübel W-ED / W-ED/S

Hinweis

Bit 1/4 AW 40 und Verschlussstopfen liegen jeder Packung bei.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M10

Länge (l1)

25 mm

Kopfdurchmesser (dk)

19 mm

Kopfhöhe (k1)

4,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Zierkopf

Antriebart

AW

Innenantrieb

AW40

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,5 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Produktklasse

A

Sicherheitsschraube Flachrundkopf mit AW Antrieb u. Stopfen inklusive:
25 x
Verschlussstopfen

VERSHLSTO-F.SHR-AW/RW/SIT/TX40

Menge: 25 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verschlussstopfen

VERSHLSTO-F.SHR-AW/RW/SIT/TX40

x 25 St.