Sicherheitsschraube Flachrundkopf mit AW Antrieb u. Stopfen
Stahl verzinkt AW metrisches Gewinde
SHR-FLRDKPF-AW40-(A2K)-M8X50
Art.-Nr. 026518 50
EAN 4011231315500
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die sichere Befestigung von Schutzgittern, Kellerrosten und ähnlichem.
Material:
- Stahl verzinkt, blau passiviert
- Stahl Ruspert-II-Beschichtung
Kopfform:
Zierkopf mit Antrieb AW 40 und Verschlussstopfen
Festigkeit 5.8
Mit metrischem Gewinde
Allgemein bauaufsichtlich zugelassen in Verbindung mit Würth-Einschlagdübel W-ED / W-ED/S
Bit 1/4 AW 40 und Verschlussstopfen liegen jeder Packung bei.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 50 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 17 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Zierkopf |
Antriebart | AW |
Innenantrieb | AW40 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,25 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Produktklasse | A |
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!