Sicherheitsschraube
Stahl verzinkt Dübelgewinde AW
SHR-FLKPF-DBL-AW40-(A2K)-7X120
Art.-Nr. 026527 120
EAN 4011231315524
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl verzinkt, blau passiviert Dübelgewinde
Für die sichere Befestigung von Schutzgittern, Kellerrosten und ähnlichem.
Material:
Stahl verzinkt, blau passiviert
Kopfform:
Zierkopf mit Antrieb AW 40 und Verschlussstopfen
Mit Dübelschraubengewinde
Passend für Würth-Rahmendübel TYP WE und WD
Hinweis
Bit 1/4 AW 40 und Verschlussstopfen liegen jeder Packung bei.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 7 mm |
Länge (l1) | 120 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 17 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4,5 mm |
Kopfform | Zierkopf |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Innenantrieb | AW40 |
Gewindelänge (Dübelgewinde) | 50 mm |
Sicherheitsschraube inklusive:
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!