Sicherheitsschraube
Stahl verzinkt Holzgewinde AW
SHR-FLKPF-HO-AW40-(A2K)-10X105
Art.-Nr. 0265310105
EAN 4011231315548
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl verzinkt, blau passiviert Holzschraubengewinde
- Für die sichere Befestigung von Schutzgittern, Kellerrosten und ähnlichem
- Zierkopf mit AW Antrieb 40 und Verschlussstopfen
- Mit Holzschraubengewinde ähnlich DIN 571
Hinweis
Bit 1/4 AW 40 und Verschlussstopfen liegen jeder Packung bei.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 10 mm |
Länge (l1) | 105 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 19 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4,5 mm |
Innenantrieb | AW40 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Gewindelänge (Holzgewinde) | 63 mm |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Sicherheitsschraube inklusive:
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!