Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherheitsschraube

Stahl Zink-Lamelle Holzgewinde AW
SHR-FLKPF-HO-AW40-(RUS)-7X40

Art.-Nr. 026503740

EAN 4011231315340

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherheitsschraube

Art.-Nr. 026503740

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl Ruspert-II beschichtet Holzschraubengewinde

Für die sichere Befestigung von Schutzgittern, Kellerrosten und ähnlichem.



Material:


Stahl Ruspert-II-Beschichtung



Kopfform:


Zierkopf mit Antrieb AW 40 und Verschlussstopfen



Mit Holzschraubengewinde ähnlich DIN 571



Ruspert-II-Beschichtung:


  • Höchste Korrosionsbeständigkeit:

Salzsprühtest nach DIN 50021: 1000 h


Kesternichtest SFW 2,0 nach DIN 50018: 12 Runden


  • Vergleich Salzsprühtest nach DIN 50021
Hinweis

Bit 1/4 AW 40 und Verschlussstopfen liegen jeder Packung bei.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

7 mm

Länge (l1)

40 mm

Kopfdurchmesser (dk)

17 mm

Kopfhöhe (k1)

4,5 mm

Innenantrieb

AW40

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle

RoHS-konform

Ja

Gewindelänge (Holzgewinde)

24 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen