Sicherheitsschraube
Stahl Zink-Lamelle Holzgewinde AW
SHR-FLKPF-HO-AW40-(RUS)-7X50
Art.-Nr. 026503750
EAN 4011231315357
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl Ruspert-II beschichtet Holzschraubengewinde
Für die sichere Befestigung von Schutzgittern, Kellerrosten und ähnlichem.
Material:
Stahl Ruspert-II-Beschichtung
Kopfform:
Zierkopf mit Antrieb AW 40 und Verschlussstopfen
Mit Holzschraubengewinde ähnlich DIN 571
Ruspert-II-Beschichtung:
- Höchste Korrosionsbeständigkeit:
Salzsprühtest nach DIN 50021: 1000 h
Kesternichtest SFW 2,0 nach DIN 50018: 12 Runden
- Vergleich Salzsprühtest nach DIN 50021
Hinweis
Bit 1/4 AW 40 und Verschlussstopfen liegen jeder Packung bei.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 7 mm |
Länge (l1) | 50 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 17 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4,5 mm |
Innenantrieb | AW40 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle |
RoHS-konform | Ja |
Gewindelänge (Holzgewinde) | 30 mm |
