Sicherheitsschuh CARACAS GLOW S1P ESD
Sicherheitshalbschuh S1P CARACAS GLOW ESD
HS CARACAS GLOW S1P ESD SCHWARZ 42
Art.-Nr. M416214042
EAN 4255576581156
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr sportliche S1P Sockenkonstruktion mit praktischem Schnellverschluss. Einzelne Elemente am Schaft sind lumineszierend und erhöhen somit die Sichtbarkeit des Trägers.
- Gestricktes Textil, Schnellverschluss mit Verstautasche, lumineszierende Elemente, TPU Abriebschutz
- Innenfutter aus Textil (Sockenkonstruktion), Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
- Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus gewichtsparendem Textil
- Gummi Laufsohle SRC CI HRO, Weite 11, Einlegesohle aus recyceltem Material nach GRS 4.0 Standard
- DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259 nach GRS 4.0 Standard, ESD
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 42 |
Obermaterial Schuhe | Textil |
Sicherheitskategorie | S1P |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , CI , HI , HRO , ESD , DGUV 112-191 |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRC, FO, CI, HI, HRO, ESD, DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |
Schuhgröße UK | 8 |
Schuhgröße EU | 42 |