Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherheitsschuh CARACAS Micro S3 ESD

Sicherheitshalbschuh S3 CARACAS MICRO ESD
HS CARACAS MICRO S3 ESD ANTHRAZIT 42

Art.-Nr. M418197042

EAN 4255576536699

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherheitsschuh CARACAS Micro S3 ESD

Art.-Nr. M418197042

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Moderner und sportlicher S3 Sicherheitsschuh mit zusätzlichem Zehenschutz. Die Noppen am Schaft verbessern die Langlebigkeit und bieten zusätzlichen Abriebschutz in diesen Bereichen.
  • Wasserabweisendes Textil mit TPU Noppen , TPU Abriebschutz im Zehenbereich

  • Innenfutter aus Textil, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser

  • Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus gewichtssparendem Textil

  • Gummi Laufsohle SRC CI HRO, Weite 11, Einlegesohle aus recyeltem Material

  • DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, metallfrei, ESD
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit

Größe

42

Obermaterial Schuhe

Wasserabweisendes Textil

Sicherheitskategorie

S3

Normen

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD , CI , HRO , DGUV 112-191

ISO

20345

Sonstige Norm

SRC, FO, ESD, CI, HRO, DGUV 112-191

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Glasfaser

Schuhgröße UK

8

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen