Sicherheitsschuh CARACAS Micro S3 ESD
Sicherheitshalbschuh S3 CARACAS MICRO ESD
HS CARACAS MICRO S3 ESD ANTHRAZIT 47
Art.-Nr.
M418197047
EAN 4255576536743
Preis für gewählte Verpackungseinheit



Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Moderner und sportlicher S3 Sicherheitsschuh mit zusätzlichem Zehenschutz. Die Noppen am Schaft verbessern die Langlebigkeit und bieten zusätzlichen Abriebschutz in diesen Bereichen.
- Wasserabweisendes Textil mit TPU Noppen , TPU Abriebschutz im Zehenbereich
- Innenfutter aus Textil, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
- Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus gewichtssparendem Textil
- Gummi Laufsohle SRC CI HRO, Weite 11, Einlegesohle aus recyeltem Material
- DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, metallfrei, ESD
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit |
Größe | 47 |
Obermaterial Schuhe | Wasserabweisendes Textil |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD , CI , HRO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRC, FO, ESD, CI, HRO, DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |
Schuhgröße UK | 12 |