Sicherheitsschuh S3L Cetus EVO
Sicherheitshalbschuh S3L Cetus EVO
HALBSCHUH CETUS EVO S3L SCHWARZ 39
Art.-Nr. M418201039
EAN 4255576581262
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Weiterentwicklung eines Bestsellers: Der Cetus Evo bietet den bekannten Komfort, der massive Stoß- und Abriebschutz macht diesen Sicherheitsschuh noch robuster und langlebiger
- Wasserabweisendes und hochabriebfestes Textil, Abriebschutz im Zehenbereich, TPU Überkappe
- Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöchern, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
- Zehenschutzkappe aus Kunststoff, Durchtrittschutz aus Textil - PL
- PU-Laufsohle SR, Weite 11
- DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, metallfrei, Made in Europe, EN ISO 20345:2022
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 39 |
Obermaterial Schuhe | Wasserabweisendes Textil |
Sicherheitskategorie | S3L |
Normen | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Sonstige Norm | SR, FO, DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Kunststoff |