Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherheitsschuh S3S Cronos Low BOA

Sicherheitshalbschuh S3S Cronos LOW BOA
HALBSCHUH CRONOS LOW BOA S3S W11 SWZ 46

Art.-Nr. M418223046

EAN 4255722936595

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherheitsschuh S3S Cronos Low BOA

Art.-Nr. M418223046

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Neue Maßstäbe setzt dieser super komfortable Sicherheitsschuh aus zertifiziertem Leder und mit BOA Verschluss. Die patentierte MICHELIN Sohle garantiert bestmögliche Performance und Schutz.
  • Wasserabweisendes Nubukleder und Textil, BOA Technologie

  • Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöchern, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser

  • Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil - PS

  • MICHELIN Gummi-Laufsohle mit Überkappe SR FO HRO HI CI LG SC, Weite 11, Komfort-Einlegesohle 3-Weiten-System

  • DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, EN ISO 20345:2022, Made in Europe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

46

Obermaterial Schuhe

Wasserabweisendes Nubukleder

Sicherheitskategorie

S3S

Normen

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , HRO , CI , HI , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Sonstige Norm

SR, FO, HRO, CI, HI, DGUV 112-191

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Glasfaser

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen