Sicherheitsschuh S3S Cronos Low BOA
Sicherheitshalbschuh S3S Cronos LOW BOA
HALBSCHUH CRONOS LOW BOA S3S W11 SWZ 47
Art.-Nr. M418223047
EAN 4255722936601
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Neue Maßstäbe setzt dieser super komfortable Sicherheitsschuh aus zertifiziertem Leder und mit BOA Verschluss. Die patentierte MICHELIN Sohle garantiert bestmögliche Performance und Schutz.
- Wasserabweisendes Nubukleder und Textil, BOA Technologie
- Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöchern, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
- Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil - PS
- MICHELIN Gummi-Laufsohle mit Überkappe SR FO HRO HI CI LG SC, Weite 11, Komfort-Einlegesohle 3-Weiten-System
- DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, EN ISO 20345:2022, Made in Europe
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 47 |
Obermaterial Schuhe | Wasserabweisendes Nubukleder |
Sicherheitskategorie | S3S |
Normen | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , HRO , CI , HI , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Sonstige Norm | SR, FO, HRO, CI, HI, DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |