Sicherheitsschuh S3S Cronos Low
Sicherheitshalbschuh S3S Cronos LOW
HALBSCHUH CRONOS LOW S3S W10 SCHWARZ 36
Art.-Nr. M418226136
EAN 4255786444609
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Neue Maßstäbe setzt dieser S3S Sicherheitsschuh aus zertifiziertem Leder. Die patentierte MICHELIN Sohle garantiert bestmögliche Performance und Schutz.
- Wasserabweisendes Nubuckleder und Textil
- Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöchern, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
- Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil - PS
- MICHELIN-Gummi-Laufsohle mit Überkappe SR FO HRO HI CI LG SC, Weite 11, Komfort-Einlegesohle mit 3-Weiten-System
- DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, made in Europe, EN ISO 20345:2022
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 36 |
Obermaterial Schuhe | Wasserabweisendes Nubukleder |
Sicherheitskategorie | S3S |
Normen | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , HRO , CI , HI , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Sonstige Norm | SR, FO, HRO, CI, HI, DGUV 112-191 |
Fußweite | 10 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |