Sicherheitsschuh S3S Stretch X BOA ESD
Sicherheitshalbschuh S3S Stretch X BOA ESD
HS STRETCH X BOA S3S ESD W10 SWZ 46
Art.-Nr.
M418216146
EAN 4255786448805
Preis für gewählte Verpackungseinheit


















Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dieser S3S Sicherheitsschuh mit ESD und BOA rundet die neue STRETCH X Schuhline perfekt ab. Mit der Komfort-Einlegesohle in unterschiedlichen Weiten kann die sehr gute Passform noch weiter angepasst werden.
- Wasserabweisendes Mikrofaser und Textil, CORDURA® Stretchmaterial, BOA-Technologie, Abriebschutz im Zehenbereich - SC
- Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöchern, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
- Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil - PS
- PU-Laufsohle SR, Weite 11, Komfort-Einlegesohle 3-Weiten-System
- DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, ESD, EN ISO 20345:2022, Made in Europe
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 46 |
Obermaterial Schuhe | Wasserabweisende Mikrofaser |
Sicherheitskategorie | S3S |
Normen | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , HI , CI , HRO , ESD , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Sonstige Norm | SR, FO, HI, CI, HRO, ESD, DGUV 112-191 |
Fußweite | 10 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |