Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherheitsschuh S3S Stretch X BOA ESD

Sicherheitshalbschuh S3S Stretch X BOA ESD
HS STRETCH X BOA S3S ESD W11 SWZ 37

Art.-Nr. M418216037
EAN 4255722935819

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherheitsschuh S3S Stretch X BOA ESD

Art.-Nr. M418216037

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dieser S3S Sicherheitsschuh mit ESD und BOA rundet die neue STRETCH X Schuhline perfekt ab. Mit der Komfort-Einlegesohle in unterschiedlichen Weiten kann die sehr gute Passform noch weiter angepasst werden.
  • Wasserabweisendes Mikrofaser und Textil, CORDURA® Stretchmaterial, BOA-Technologie, Abriebschutz im Zehenbereich - SC

  • Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöchern, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser

  • Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil - PS

  • PU-Laufsohle SR, Weite 11, Komfort-Einlegesohle 3-Weiten-System

  • DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, ESD, EN ISO 20345:2022, Made in Europe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

37

Obermaterial Schuhe

Wasserabweisende Mikrofaser

Sicherheitskategorie

S3S

Normen

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , HI , CI , HRO , ESD , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Sonstige Norm

SR, FO, HI, CI, HRO, ESD, DGUV 112-191

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Glasfaser

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen