Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherheitsschuh Stretch X Electric SB

Sicherheitshalbschuh SB Electric P E FO WRU
HALBSCHUH STRETCH X ELECTRIC SB GRAU 42

Art.-Nr. M414011042

EAN 4251596873394

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherheitsschuh Stretch X Electric SB

Art.-Nr. M414011042

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Innovativer Sicherheitsschuh mit komfortablen Stretcheinsätzen im Knickbereich. Ideal für Arbeiten in knienden Tätigkeiten. Die dielektrische Sohle besitzt eine isolierende Eigenschaft und ist nach der Norm CSA Z195-14:2014 zertifiziert.
  • Veloursleder mit Textileinsätzen, CORDURA Stretcheinsätze für mehr Flexibilität

  • Innenfutter aus Textil, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser

  • Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil

  • Isolierende PU Laufsohle SRC, Weite 11

  • CSA Z195-14:2014, DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, Klasse II, metallfrei, Made in Europe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grau

Größe

42

Obermaterial Schuhe

Veloursleder mit Textileinsatz

Sicherheitskategorie

SB

Normen

ISO 20345, SRC , FO , DGUV 112-191

Sonstige Norm

SRC, FO, DGUV 112-191

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Glasfaser

Schuhgröße UK

8

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen