Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherheitsschuhe S1PS Stretch X ESD

Sicherheitshalbschuh S1PS Stretch X ESD
HS STRETCH X S1PS ESD W10 GRAU/SWZ 43

Art.-Nr. M416235143

EAN 4255786447471

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherheitsschuhe S1PS Stretch X ESD

Art.-Nr. M416235143

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ultra bequemer S1PS Sicherheitsschuh mit ESD. Die Schaftkonstruktion im Knickbereich sorgt für ein optimales Biegeverhalten beim Gehen und knienden Tätigkeiten.
  • Mikrofaser und Textil CORDURA Stretchmaterial, Abriebschutz im Zehenbereich - SC

  • Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöcher, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser

  • Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil - PS

  • PU-Laufsohle SR, Weite 11, Komfort-Einlegesohle 3-Weiten System

  • DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, ESD, metallfrei, EN ISO 20345:2022, Made in Europe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grau, Schwarz

Größe

43

Obermaterial Schuhe

Mikrofaser mit Textileinsatz

Sicherheitskategorie

S1PS

Normen

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , ESD , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Sonstige Norm

SR, FO, ESD, DGUV 112-191

Fußweite

10 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Glasfaser

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen