Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherheitsstiefel CARACAS Micro S3 ESD

Sicherheitsstiefel S3 CARACAS MICRO ESD
STIEFEL CARACAS MICRO S3 ESD ANTHRA 40

Art.-Nr. M422244040

EAN 4255576536958

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherheitsstiefel CARACAS Micro S3 ESD

Art.-Nr. M422244040

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Moderner und sportlicher S3 Sicherheitsstiefel mit zusätzlichem Zehenschutz und sehr weichem Kragen. Die Noppen am Schaft verbessern die Langlebigkeit und bieten zusätzlichen Abriebschutz in diesen Bereichen.
  • Wasserabweisendes Textil mit TPU Noppen, TPU Abriebschutz im Zehenbereich

  • Innenfutter aus Textil, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser

  • Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus gewichtssparendem Textil

  • Gummi Laufsohle SRC CI HRO, Weite 11, Einlegesohle aus recyeltem Material

  • DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, metallfrei, ESD
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit

Größe

40

Obermaterial Schuhe

Wasserabweisendes Textil

Sicherheitskategorie

S3

Normen

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD , CI , HRO , DGUV 112-191

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Glasfaser

Schuhgröße UK

7

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen