Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherheitsstiefel Dunlop Acifort SB EN 50321

Sicherheitsstiefel SB Dunlop FO
DUN GUMMISTIEFEL SB 50321 WEISS 44/45

Art.-Nr. M423022044

EAN 8713197347682

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherheitsstiefel Dunlop Acifort SB EN 50321

Art.-Nr. M423022044

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sicherheits-Gummistiefel aus PVC mit EN ISO 50321 Zertifizierung und Stahlkappe.
  • Spezieller Materialmix zum Schutz gegen Hochspannung PVC/Gummi

  • Sanitized-Innenfutter für ein gesundes Klima und zur Geruchsvermeidung

  • Stahlzehenschutzkappe

  • Rutschhemmende PVC/Gummi SRA Komfortweite 11

  • EN ISO 50321 Class 0, made in Europe

  • Ca. 1060 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Obermaterial Schuhe

PVC

Größe

44

Sicherheitskategorie

SB

Farbe

Weiß

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen