Sicherheitsstiefel Dunlop Acifort SB EN 50321
Sicherheitsstiefel SB Dunlop FO
DUN GUMMISTIEFEL SB 50321 WEISS 47
Art.-Nr. M423022047
EAN 8713197347705
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sicherheits-Gummistiefel aus PVC mit EN ISO 50321 Zertifizierung und Stahlkappe.
- Spezieller Materialmix zum Schutz gegen Hochspannung PVC/Gummi
- Sanitized-Innenfutter für ein gesundes Klima und zur Geruchsvermeidung
- Stahlzehenschutzkappe
- Rutschhemmende PVC/Gummi SRA Komfortweite 11
- EN ISO 50321 Class 0, made in Europe
- Ca. 1060 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Obermaterial Schuhe | PVC |
Größe | 47 |
Sicherheitskategorie | SB |
Farbe | Weiß |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Stahl |