Sicherheitsstiefel FLEXITEC® Sport S3
Sicherheitsstiefel S3 FLEXITEC Sport
SI.-STIEFEL FLEXITEC S3 SPORT GR.45
Art.-Nr. M022060045
EAN 4250372911886
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
FLEXITEC®-Technologie
Mit Kunststoffzehenschutzkappe
Durchtrittsichere Zwischensohle
Robuste Zusatzverstärkung im Zehenbereich
Schnelltrocknendes Textilfutter mit herausnehmbarer Einlegesohle
Dämpfende PU-Zwischensohle
Hitzebeständige und abriebfeste HRO-Gummilaufsohle mit griffigem Profil
HRO-Sohlen haben die Eigenschaft einen 300°C heißen Kontakt bis zu 60 Sekunden ohne Schmelzung zu überstehen.
Schaft aus Leder in Kombination mit Textilmaterial
Gewicht in Gr. 42 ca. 800 g/Stiefel
Datenblätter(X)
Empfohlen für:
- Garten- und Landschaftsbau
- Industrie allgemein
- Innenausbau
- Lager/Logistik
- Sanitär
- Tischler/Schreiner
Geeignet für:
- Elektriker (Spannung < 1.000 Volt)
- Heizungs- und Lüftungsinstallation
- Hochbau
- Kfz-Werkstätten
- Land- und Forstwirtschaft
- Maschinenbau
- Stahl- und Leichtmetallbau
- Stuckateurgewerbe
- Tiefbau
- Trockenbau
Farbe | Schwarz, Rot |
Größe | 45 |
Obermaterial Schuhe | Rindsleder |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!