Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherheitsstiefel S2 Uvex 1 8545

Sicherheitsstiefel S2 Uvex1 8545
STIEFEL-UVEX-UVEX1-85458-S2-ESD-GR35

Art.-Nr. 1931002119

EAN 4054458720115

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherheitsstiefel S2 Uvex 1 8545

Art.-Nr. 1931002119

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh/Sicherheits schnürstiefel


  • Besonders leichtgewichtig und flexibel

  • 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe der neuesten Generation, kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch

  • Optimierter Tragekomfort dank uvex climazone Technologie

  • Atmungsaktives, hydrophobiertes Hightech-Mikrovelours-Obermaterial

  • Optimale Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial

  • Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen

  • Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlich Fersen- und Vorfußdämpfung

  • Weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Lasche

  • Besondere Zweidichten-Polyurethansohle mit besten Dämpfungseigenschaften und sehr guter Rutschhemmung

  • Erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand < 35 Megaohm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz, Gelb

Größe

35

Obermaterial Schuhe

Atmungsaktives Veloursleder

Sicherheitskategorie

S2

Normen

ISO 20345

ISO

20345

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen