Sicherheitsstiefel S2 Uvex 1 8545
Sicherheitsstiefel S2 Uvex1 8545
STIEFEL-UVEX-UVEX1-85458-S2-ESD-GR39
Art.-Nr.
1931002123
EAN 4054458720153
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh/Sicherheits schnürstiefel
- Besonders leichtgewichtig und flexibel
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe der neuesten Generation, kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch
- Optimierter Tragekomfort dank uvex climazone Technologie
- Atmungsaktives, hydrophobiertes Hightech-Mikrovelours-Obermaterial
- Optimale Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial
- Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen
- Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlich Fersen- und Vorfußdämpfung
- Weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Lasche
- Besondere Zweidichten-Polyurethansohle mit besten Dämpfungseigenschaften und sehr guter Rutschhemmung
- Erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand < 35 Megaohm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz, Gelb |
Größe | 39 |
Obermaterial Schuhe | Atmungsaktives Veloursleder |
Sicherheitskategorie | S2 |
Normen | ISO 20345 |
ISO | 20345 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Kunststoff |