Sicherheitsstiefel S3 Caracas ESD
Sicherheitsstiefel S3 CARACAS ESD
STIEFEL CARACAS NUBUK ESD S3 SCHWARZ 39
Art.-Nr.
M422212039
EAN 4251792823803
Preis für gewählte Verpackungseinheit








Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DGUV zertifizierter, sportlicher S3 Sicherheitsstiefel. Der weiche Textilkragen gibt Halt und bietet einen sehr hohen Tragekomfort.
- Wasserabweisendes, strukturiertes Nubukleder, Textil am Kragenbereich
- Innenfutter aus Textil, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser
- Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil
- Gummi-Laufsohle SRC CI HRO, Komfortweite 11
- DGUV 112-191 / Ö-Norm Z1259, metallfrei, ESD
- Ca. 540 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 39 |
Obermaterial Schuhe | Wasserabweisendes Nubukleder |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD , CI , HRO , DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |
Schuhgröße UK | 6 |