Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherheitsstiefel S3 Steitz Bergen Gore

Sicherheitsstiefel S3 Steitz Bergen Gore
STIEFEL-STEITZ-BERGEN-GORE-NB-S3-GR39

Art.-Nr. 1931017594

EAN 4058794983869

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherheitsstiefel S3 Steitz Bergen Gore

Art.-Nr. 1931017594

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

LAUFSOHLE


  • Perbunan VX, anthrazit

  • Laufsohle mit 3,8 mm Profil

  • Flexionszone mit Drehpunkt

  • Hohe Schnittfestigkeit und mechanische Beanspruchbarkeit

  • Breite Auftrittsfläche

  • Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung

  • Hitzebeständig bis ca. 220° C


SPECIALS


  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear

  • Geschmeidiges Waterproofleder

  • Geschlossene Lasche

  • Verstärkter Spitzenschutz aus thermoplastischem Polyurethan (TPU)

  • Gepolsterte Bordüre

  • Knöchelschutz

  • Seitlicher Reißverschluss

  • Anziehschlaufe

  • Stahl-Zehenschutzkappe

  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle Echtleder-Brandsohle

  • Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL® mit Belüftungsstruktur für optimalen Klimakomfort
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

39

Obermaterial Schuhe

Leder

Sicherheitskategorie

S3

Normen

ISO 20345

Fußweite

Normal breit

Werkstoff Zehenschutzkappe

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen