Sicherheitsstiefel S3 Steitz Bergen Gore
Sicherheitsstiefel S3 Steitz Bergen Gore
STIEFEL-STEITZ-BERGEN-GORE-NB-S3-GR44
Art.-Nr. 1931017599
EAN 4058794983913
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
LAUFSOHLE
- Perbunan VX, anthrazit
- Laufsohle mit 3,8 mm Profil
- Flexionszone mit Drehpunkt
- Hohe Schnittfestigkeit und mechanische Beanspruchbarkeit
- Breite Auftrittsfläche
- Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- Hitzebeständig bis ca. 220° C
SPECIALS
- GORE-TEX Performance Comfort Footwear
- Geschmeidiges Waterproofleder
- Geschlossene Lasche
- Verstärkter Spitzenschutz aus thermoplastischem Polyurethan (TPU)
- Gepolsterte Bordüre
- Knöchelschutz
- Seitlicher Reißverschluss
- Anziehschlaufe
- Stahl-Zehenschutzkappe
- Durchtrittsichere Stahlzwischensohle Echtleder-Brandsohle
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL® mit Belüftungsstruktur für optimalen Klimakomfort
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 44 |
Obermaterial Schuhe | Leder |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345 |
Fußweite | Normal breit |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Stahl |