Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherheitsstiefel S3S Cronos Mid BOA

Sicherheitsstiefel S3S Cronos MID BOA
STIEFEL CRONOS MID BOA S3S W11 SWZ 39

Art.-Nr. M422265039

EAN 4255722936663

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherheitsstiefel S3S Cronos Mid BOA

Art.-Nr. M422265039

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Neue Maßstäbe setzt dieser S3S Sicherheitsstiefel aus zertifiziertem Leder und mit BOA Verschluss. Die patentierte MICHELIN Sohle garantiert bestmögliche Performance und Schutz.
  • Wasserabweisendes Nubuckleder und Textil, BOA-Technologie

  • Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöchern, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser

  • Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil - PS

  • MICHELIN-Gummi-Laufsohle mit Überkappe SR FO HRO HI CI LG SC, Weite 11, Komfort-Einlegesohle mit 3-Weiten-System

  • DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, EN ISO 20345:2022, Made in Europe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

39

Obermaterial Schuhe

Wasserabweisendes Nubukleder

Sicherheitskategorie

S3S

Normen

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , HRO , CI , HI , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Sonstige Norm

SR, FO, HRO, CI, HI, DGUV 112-191

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Glasfaser

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen