Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherheitsstiefel S5 SR FO LG Dunlop WORK IT

DUNLOP GUMMISTIEFEL WORK IT S5 SWZ 37

Art.-Nr. M423055037

EAN 8713197371823

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherheitsstiefel S5 SR FO LG Dunlop WORK IT

Art.-Nr. M423055037

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Wasserfester und robuster Sicherheitsstiefel, zertifiziert nach S5 SR FO LG. Die Laufsohle wurde für ausgezeichnete Griffigkeit konzipiert.
  • Metall-Zehenschutzkappe

  • Metall-Durchtrittschutz

  • Rutschfeste PVC-Laufsohle nach SR

  • Laufsohle für ausgezeichnete Griffigkeit konzipiert

  • Definierte Ferse nach LG

  • Leicht zu reinigendes PVC-Obermaterial, 38 cm hoch

  • Beständig gegen Öle, Kohlenwasserstoffe und Fette

  • Verbesserte Passform für mehr Komfort und Halt

  • Energieabsorbierende Ferse

  • Mondopoint 11

  • 1.113 g pro Schuh in Größe 42

  • Entspricht der Norm S5 SR FO LG

  • Entspricht der Norm EN ISO 20345:2011
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietDieser Sicherheitsstiefel für Männer und Frauen ist nach S5 zertifiziert und für nasse Außenbereiche geeignet.
Der Sicherheitsstiefel S5 SR FO LG Dunlop Work It wurde speziell für Arbeiter und Handwerker entwickelt, die bei ihren täglichen Aktivitäten Zuverlässigkeit und Komfort wünschen. Er ist auch für den industriellen Einsatz geeignet.

Farbe

Schwarz

Größe

37

Obermaterial Schuhe

PVC

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Sicherheitskategorie

S5

Normen

SR , FO

Sonstige Norm

SR, FO

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Schafthöhe

38 cm

Werkstoff Zehenschutzkappe

Stahl

Schuhgröße EU

37

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen