Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherheitsstiefel S7S Terax

Sicherheitsstiefel S7S TERAX
STIEFEL TERAX S7S ORANGE 40

Art.-Nr. M422251040

EAN 4255663205996

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherheitsstiefel S7S Terax

Art.-Nr. M422251040

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für extreme Einsätze entwickelt! Die Vibram Laufsohle garantiert besten Grip, zudem verbessern die Überkappe und der 360° Abriebschutz die Langlebigkeit und die Membranenkonstruktion sorgt für Wetterschutz. Dieser S7 Stiefel ist ein Allrounder für hohe Beanspruchungen.
  • Wasserabweisendes Veloursleder, Textil am Kragen, 360° Abriebschutz

  • Wasserdichte und atmungsaktive MODYTEX Membran, Kragenfutter aus Textil mit Lüftungslöcher

  • Zehenschutzkappe aus Kunststoff, Durchtrittschutz aus Textil - PS

  • VIBRAM Gummi-Laufsohle SR CI HI HRO SC mit Überkappe, Weite 11

  • DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, made in Europe, EN ISO 20345:2022
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Orange

Größe

40

Obermaterial Schuhe

Veloursleder

Sicherheitskategorie

S7S

Normen

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , CI , HI , HRO , WR , DGUV 112-191

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen