Sicherheitsstiefel S7S Terax
Sicherheitsstiefel S7S TERAX
STIEFEL TERAX S7S ORANGE 43
Art.-Nr.
M422251043
EAN 4255663206016
Preis für gewählte Verpackungseinheit


Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für extreme Einsätze entwickelt! Die Vibram Laufsohle garantiert besten Grip, zudem verbessern die Überkappe und der 360° Abriebschutz die Langlebigkeit und die Membranenkonstruktion sorgt für Wetterschutz. Dieser S7 Stiefel ist ein Allrounder für hohe Beanspruchungen.
- Wasserabweisendes Veloursleder, Textil am Kragen, 360° Abriebschutz
- Wasserdichte und atmungsaktive MODYTEX Membran, Kragenfutter aus Textil mit Lüftungslöcher
- Zehenschutzkappe aus Kunststoff, Durchtrittschutz aus Textil - PS
- VIBRAM Gummi-Laufsohle SR CI HI HRO SC mit Überkappe, Weite 11
- DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, made in Europe, EN ISO 20345:2022
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Orange |
Größe | 43 |
Obermaterial Schuhe | Veloursleder |
Sicherheitskategorie | S7S |
Normen | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , CI , HI , HRO , WR , DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Kunststoff |