Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherheitsstiefel Shell Winter SBH

Sicherheitsstiefel SBH SHELL Winter
STIEFEL SHELL WINTER SBH SCHWARZ 42

Art.-Nr. M423044042

EAN 4255663206108

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherheitsstiefel Shell Winter SBH

Art.-Nr. M423044042

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dieser gefütterte Winterstiefel ist für Einsätze bei tiefen Temperaturen geeignet. Die Gummisohle sorgt für optimalen Grip und die Schale aus PU ist absolut wasserdicht. Der textile Schaftbereich ist identisch zu S3.
  • Wasserdichte und abriebfeste PU Schale, textiler Kragenbereich wie S3

  • Innenfutter aus synthetischem Fell

  • Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil - PL

  • Gummi-Laufsohle HI CI, Weite 11

  • Metallfrei, made in Europe, EN ISO 20345:2022
Produktinformationen

Datenblätter(X)

ISO

20345:2022

Obermaterial Schuhe

PUR

Größe

42

Sicherheitskategorie

SBH

Farbe

Schwarz

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Glasfaser

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen