Sicherheitsstiefel Shell Winter SBH
Sicherheitsstiefel SBH SHELL Winter
STIEFEL SHELL WINTER SBH SCHWARZ 46
Art.-Nr. M423044046
EAN 4255663206146
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dieser gefütterte Winterstiefel ist für Einsätze bei tiefen Temperaturen geeignet. Die Gummisohle sorgt für optimalen Grip und die Schale aus PU ist absolut wasserdicht. Der textile Schaftbereich ist identisch zu S3.
- Wasserdichte und abriebfeste PU Schale, textiler Kragenbereich wie S3
- Innenfutter aus synthetischem Fell
- Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil - PL
- Gummi-Laufsohle HI CI, Weite 11
- Metallfrei, made in Europe, EN ISO 20345:2022
Produktinformationen
Datenblätter(X)
ISO | 20345:2022 |
Obermaterial Schuhe | PUR |
Größe | 46 |
Sicherheitskategorie | SBH |
Farbe | Schwarz |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Glasfaser |