Sicherungsblech Außennase DIN 432, Edelstahl A4 blank
DIN 432 Edelstahl A4
SIBL-NASE-DIN432-A4-D10,5
Art.-Nr. 04120110
EAN 4050642817708
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
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Nenndurchmesser (d1) | 10,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 26 mm |
Höhe (h1) | 4 mm |
Dicke (s) | 1 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Mit Nase/Lappen |
Normen | DIN 432 |