Sicherungsblech Außennase DIN 432, Edelstahl A4 blank
DIN 432 Edelstahl A4
SIBL-NASE-DIN432-A4-D17,0
Art.-Nr. 04120116
EAN 4050382456014
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
Passend für Schraubengewinde | M16 |
Nenndurchmesser (d1) | 17 mm |
Außendurchmesser (d2) | 36 mm |
Höhe (h1) | 4,5 mm |
Dicke (s) | 1,2 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Mit Nase/Lappen |
Normen | DIN 432 |