Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsblech Außennase DIN 432, Edelstahl A4 blank

DIN 432 Edelstahl A4
SIBL-NASE-DIN432-A4-D5,3

Art.-Nr. 0412015

EAN 4052703825349

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsblech Außennase DIN 432, Edelstahl A4 blank

Art.-Nr. 0412015

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M5

Nenndurchmesser (d1)

5,3 mm

Außendurchmesser (d2)

17 mm

Höhe (h1)

2,5 mm

Dicke (s)

0,75 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Mit Nase/Lappen

Normen

DIN 432

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen