Sicherungsblech Außennase DIN 432, Stahl, blank
DIN 432 Stahl blank
SIBL-NASE-DIN432-50X100X2
Art.-Nr. 04330 48
EAN 4045727223833
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
Passend für Schraubengewinde | M48 |
Nenndurchmesser (d1) | 50 mm |
Außendurchmesser (d2) | 100 mm |
Höhe (h1) | 13 mm |
Dicke (s) | 2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Mit Nase/Lappen |
Normen | DIN 432 |