Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsblech Außennase DIN 432, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

DIN 432 verzinkt
SIBL-NASE-DIN432-(A2K)-13X30X1,2

Art.-Nr. 043300 12

EAN 4038898305781

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsblech Außennase DIN 432, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 043300 12

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M12

Nenndurchmesser (d1)

13 mm

Außendurchmesser (d2)

30 mm

Höhe (h1)

4,5 mm

Dicke (s)

1,2 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Mit Nase/Lappen

Normen

DIN 432

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen