Sicherungsblech Außennase DIN 432, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 432 verzinkt
SIBL-NASE-DIN432-(A2K)-15X33X1,2
Art.-Nr.
043300 14
EAN 4024835386937
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
Passend für Schraubengewinde | M14 |
Nenndurchmesser (d1) | 15 mm |
Außendurchmesser (d2) | 33 mm |
Höhe (h1) | 4,5 mm |
Dicke (s) | 1,2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Mit Nase/Lappen |
Normen | DIN 432 |