Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsblech Außennase DIN 432, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

DIN 432 verzinkt
SIBL-NASE-DIN432-(A2K)-50X100X2

Art.-Nr. 043300 48

EAN 4024835387095

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsblech Außennase DIN 432, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 043300 48
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
Passend für Schraubengewinde

M48

Nenndurchmesser (d1)

50 mm

Außendurchmesser (d2)

100 mm

Höhe (h1)

13 mm

Dicke (s)

2 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Mit Nase/Lappen

Normen

DIN 432

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen