Sicherungsblech Außennase DIN 432, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 432 verzinkt
SIBL-NASE-DIN432-(A2K)-5,3X17X0,75
Art.-Nr.
043300 5
EAN 4046778890487
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
Passend für Schraubengewinde | M5 |
Nenndurchmesser (d1) | 5,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 17 mm |
Höhe (h1) | 2,5 mm |
Dicke (s) | 0,75 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Mit Nase/Lappen |
Normen | DIN 432 |