Sicherungsblech Außennase
DIN 432 Stahl blank
SIBL-NASE-DIN432-10,5X26X1
Art.-Nr.
04330 10
EAN 4046778619125
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 432, Stahl, blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Nenndurchmesser (d1) | 10.5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 26 mm |
Höhe (h1) | 4 mm |
Dicke (s) | 1 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Mit Nase/Lappen |
Normen | DIN 432 |