Sicherungsblech Außennase
DIN 432 Stahl blank
SIBL-NASE-DIN432-13X30X1,2
Art.-Nr.
04330 12
EAN 4045727045954
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 432, Stahl, blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Nenndurchmesser (d1) | 13 mm |
Außendurchmesser (d2) | 30 mm |
Höhe (h1) | 4.5 mm |
Dicke (s) | 1.2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Mit Nase/Lappen |
Normen | DIN 432 |