Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsblech Außennase

DIN 432 Stahl blank
SIBL-NASE-DIN432-21X42X1,6

Art.-Nr. 04330 20
EAN 4046778619187

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsblech Außennase

Art.-Nr. 04330 20

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 432, Stahl, blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M20

Nenndurchmesser (d1)

21 mm

Außendurchmesser (d2)

42 mm

Höhe (h1)

4.5 mm

Dicke (s)

1.6 mm

Werkstoff

Stahl

Overflade

Blank

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Mit Nase/Lappen

Normen

DIN 432

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen