Sicherungsblech DIN 5406 Stahl blank
DIN 5406 Stahl blank
SIBL-DIN5406-MB11
Art.-Nr. 0385999811
EAN 4038898877127
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
Typbezeichnung | MB11 |
Passend für Nutmutter | KM11 |
Nenndurchmesser (d1) | 55 mm |
Ringinnendurchmesser (d2) | 52,5 mm |
Außendurchmesser (d3) | 81 mm |
Ringaußendurchmesser (d4) | 67 mm |
Sicherungslappenbreite, außen (b1) | 7 mm |
Sicherungslappenbreite, innen (b2) | 8 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | MB |
DIN | 5406 |