Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsblech DIN 5406 Stahl blank

DIN 5406 Stahl blank
SIBL-DIN5406-MB21

Art.-Nr. 0385999821

EAN 4052713365958

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsblech DIN 5406 Stahl blank

Art.-Nr. 0385999821

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Typbezeichnung

MB21

Passend für Nutmutter

KM21

Nenndurchmesser (d1)

105 mm

Ringinnendurchmesser (d2)

100,5 mm

Außendurchmesser (d3)

145 mm

Ringaußendurchmesser (d4)

126 mm

Sicherungslappenbreite, außen (b1)

12 mm

Sicherungslappenbreite, innen (b2)

12 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

MB

DIN

5406

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen