Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsblech DIN 5406 Stahl blank

DIN 5406 Stahl blank
SIBL-DIN5406-MB40

Art.-Nr. 0385999840

EAN 4024835676694

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsblech DIN 5406 Stahl blank

Art.-Nr. 0385999840
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
Typbezeichnung

MB40

Passend für Nutmutter

KM40

Nenndurchmesser (d1)

200 mm

Ringinnendurchmesser (d2)

194 mm

Außendurchmesser (d3)

248 mm

Ringaußendurchmesser (d4)

226 mm

Sicherungslappenbreite, außen (b1)

18 mm

Sicherungslappenbreite, innen (b2)

20 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

MB

DIN

5406

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen